Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Korb für 3. Ebene Kugelgelagerte Rollen flexComfort Pro

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Korb für 3. Ebene Kugelgelagerte Rollen flexComfort Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ36RB04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003876077

Sonepar Artikelnummer

120777362

Hersteller Artikelnummer

SZ36RB04

Hersteller Typ

SZ36RB04

Hersteller Artikel Nr.:

SZ36RB04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Korb für Gläser/Tassen/Cups

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

1.624 kg

- Zusätzlicher 3. Korb: bietet mehr Laderaum für kleinere Küchenartikel -Flexibles Schiebeteil: ermöglicht variable Einstellung und gleichmäßige Beladung des oberen Korbs mit langstieligen Gläsern -Abnehmbare Messerablage / Einlage -Wellenformdesign für Gleitschutz: kein Umkippen mehr -Messerschutz: verhindert das Herausrutschen von Messern -Auszugssystem mit kugelgelagerten Leichtlaufrollen Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene: Die Kleinteileschublade kann optional hinzugefügt werden, oder sie kann gegen eine vorhandene Besteckschublade ausgetauscht werden 4242003876077