SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG36EALCA
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003869444
Sonepar Artikelnummer
120895313
Hersteller Artikelnummer
KG36EALCA
Hersteller Typ
KG36EALCA
Hersteller Artikel Nr.:
KG36EALCA
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
90 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
302 l
Höhe:
1860 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
312 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
94 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
600 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Gefrierleistung:
5.5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
18 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
68.514 kg


