Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B black steel

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B black steel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KG39E8XBA

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003890806

Sonepar Artikelnummer

120993360

Hersteller Artikelnummer

KG39E8XBA

Hersteller Typ

KG39E8XBA

Hersteller Artikel Nr.:

KG39E8XBA

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

337 l

Höhe:

2010 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

347 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Nutzinhalt des Kühlfachs:

249 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühlautomat

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

86.296 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Nutzinhalt gesamt: 343 l Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 18 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage