SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/103L C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG36N2LCF
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt - 321 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003940211
Sonepar Artikelnummer
121069338
Hersteller Artikelnummer
KG36N2LCF
Hersteller Typ
KG36N2LCF
Hersteller Artikel Nr.:
KG36N2LCF
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt:
321 l
Höhe:
1860 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
159 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
103 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
218 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
600 mm
Tiefe:
665 mm
Gefrierleistung:
9.5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
14 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
65.689 kg


