SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 0G 405/200L E black steel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF96NAXEA
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt - 483 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003895979
Sonepar Artikelnummer
120993350
Hersteller Artikelnummer
KF96NAXEA
Hersteller Typ
KF96NAXEA
Hersteller Artikel Nr.:
KF96NAXEA
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt:
483 l
Höhe:
1830 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
405 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
905 mm
Tiefe:
731 mm
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
118.244 kg


