SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 401/171L E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF96RSBEA
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Nettofassungsvermögen gesamt - 458 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003915349
Sonepar Artikelnummer
121051203
Hersteller Artikelnummer
KF96RSBEA
Hersteller Typ
KF96RSBEA
Hersteller Artikel Nr.:
KF96RSBEA
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Nettofassungsvermögen gesamt:
458 l
Höhe:
1830 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
2
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
905 mm
Tiefe:
736 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
172.704 kg


