Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L Schlepptür E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI86V5SE0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 267 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003945711

Sonepar Artikelnummer

121111283

Hersteller Artikelnummer

KI86V5SE0

Hersteller Typ

KI86V5SE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI86V5SE0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

267 l

Höhe:

1772 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

229 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

183 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

84 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

4.2 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN

Frostfree System:

Kühlautomat

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

51.444 kg

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierbereich unten, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 267 l, Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a, SuperGefrieren: ja, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Akustischer Türalarm, Abtau-Automatik im Kühlteil, Super-Taste: superKühlen, Kühlteil: Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem, 1 freshBox, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg, Lagerzeit bei Störung : 9 h, LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Technische Informationen, Türanschlag rechts, wechselbar, 220 - 240 V, Klimaklasse: SN-ST, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehör, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale