Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 200/70L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 200/70L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI87VVFE1

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 271 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003875285

Sonepar Artikelnummer

120895326

Hersteller Artikelnummer

KI87VVFE1

Hersteller Typ

KI87VVFE1

Hersteller Artikel Nr.:

KI87VVFE1

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

271 l

Höhe:

1772 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

271 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

216 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

201 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

70 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

53.715 kg

KI87VVFE1 easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 270 l Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar nein Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale