SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm NoFr 150/99L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI85NNFE0
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt - 249 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003948712
Sonepar Artikelnummer
121116162
Hersteller Artikelnummer
KI85NNFE0
Hersteller Typ
KI85NNFE0
Hersteller Artikel Nr.:
KI85NNFE0
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt:
249 l
Höhe:
1772 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
298 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
150 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
99 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
5.5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Thermometer - Gefrierteil:
ohne
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
55.175 kg


