SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm NoFr. 184/76L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI86NNFE0
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Höhe - 1772 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003945773
Sonepar Artikelnummer
121095403
Hersteller Artikelnummer
KI86NNFE0
Hersteller Typ
KI86NNFE0
Hersteller Artikel Nr.:
KI86NNFE0
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Höhe:
1772 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Thermometer - Gefrierteil:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
53.447 kg


