Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI77SADD0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 120 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003860298

Sonepar Artikelnummer

120779909

Hersteller Artikelnummer

KI77SADD0

Hersteller Typ

KI77SADD0

Hersteller Artikel Nr.:

KI77SADD0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

120 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

225 l

Höhe:

1578 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

237 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

166 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

167 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

62 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

558 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1580 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

9 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

28 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

58.753 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 229 l Nutzinhalt Kühlfächer: 167 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine varioShelf 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller