Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G 215/75L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G 215/75L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI96NVFD0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 290 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003932742

Sonepar Artikelnummer

121111284

Hersteller Artikelnummer

KI96NVFD0

Hersteller Typ

KI96NVFD0

Hersteller Artikel Nr.:

KI96NVFD0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

290 l

Höhe:

1935 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

184 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

215 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

75 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1940 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

62.235 kg

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierbereich unten, Energieeffizienzklasse: D, Nutzinhalt gesamt: 290 l, Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB, LED Beleuchtung, noFrost - nie wieder abtauen!, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, easy Installation, Kühlteil: Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Türabsteller, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg, Lagerzeit bei Störung : 11 h, SuperGefrieren: ja, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Technische Informationen, Türanschlag rechts, wechselbar, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Klimaklasse: SN-ST, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, Zubehör, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale,