Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 70cm NoFr. 285/98L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 70cm NoFr. 285/98L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB96NVFE0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1935 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003930328

Sonepar Artikelnummer

121111271

Hersteller Artikelnummer

KB96NVFE0

Hersteller Typ

KB96NVFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KB96NVFE0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1935 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

285 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

98 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

708 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

710 mm

Nischenhöhe:

1940 mm

Nischentiefe:

560 mm

Gefrierleistung:

9.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Klimaklasse:

SN

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

68.806 kg

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Flachscharnier-Technik,, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 383 l, Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB, Design, dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Komfort und Sicherheit, noFrost - nie wieder abtauen!, SuperGefrieren: ja, Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Home Connect-fähig über WLAN, Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Super-Taste: superKühlen, Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Abtau-Automatik im Kühlteil, Kühlteil: Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg, Lagerzeit bei Störung : 13 h, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, Klimaklasse: SN-ST, 220 - 240 V, Zubehör, 3 x Eierablage