SIEMENS BSHG - LongLife CleanAir Umluftset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ11IBJ16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 0.594 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003977842
Sonepar Artikelnummer
121376852
Hersteller Artikelnummer
LZ11IBJ16
Hersteller Typ
LZ11IBJ16
Hersteller Artikel Nr.:
LZ11IBJ16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
0.594 kg
Long-life Clean Air Umluftset. Für Umluftbetrieb. Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen (nach ca. 12 Monaten, 3 Stunden bei 100 °C Heißluft). Kosten- und abfallsparende Lösung. Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung. Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene. Bestehend aus 1 Long-Life Clean Air Aktivkohlefilter, Diffusor, flexibler Schlauch Ø 150 mm, Schlauchschelle und Montagematerial.