SIEMENS BSHG - LongLife CleanAir Umluftset Metall Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ11FBI13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003977682
Sonepar Artikelnummer
121376849
Hersteller Artikelnummer
LZ11FBI13
Hersteller Typ
LZ11FBI13
Hersteller Artikel Nr.:
LZ11FBI13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
0.042 kg
Long-life Clean Air Umluftset, Metall-Optik. Für Umluftbetrieb, Geeignet für Wandessen im Box-Design, Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen, Kosten- und abfallsparende Lösung, Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung, Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99% der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene. Bestehend aus long-Life Clean Air Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.