Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Lüfterbaustein

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Lüfterbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LB55566

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 460 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003979297

Sonepar Artikelnummer

121381715

Hersteller Artikelnummer

LB55566

Hersteller Typ

LB55566

Hersteller Artikel Nr.:

LB55566

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

460 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

206 W

Gesamthöhe:

215 mm

Breite:

530 mm

Tiefe:

380 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

302 m³/h

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1 pW

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

8.300 kg

Design: Lüfterbaustein Silbermetallic Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 438 lux 2 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Schiebeschalter 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Komfort bei der Reinigung: Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 224 m3/h, Geräuschwert 46 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 365 m3/h, Geräuschwert 57 dB (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 460 m3/h, Geräuschwert 63 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung 604 m3/h, Geräuschwert 68 dB (A) re1pW Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Leistung Umluft: Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 150 m3/h, Geräuschwert 56 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m3/h, Geräuschwert 67 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 302 m3/h , Geräuschwert 71 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung 346 m3/h, Geräuschwert 73 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 206 W Spannung: 220 - 240 V Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße (HxBxT): 215 x 530 x 380 mm Einbaumaße (HxBxT): 215 x 500 x 350 mm Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Rohrdurchmesser: Ø 150 mm