Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Metalldeckplatte

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Metalldeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ319903

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003611029

Sonepar Artikelnummer

120357675

Hersteller Artikelnummer

HZ319903

Hersteller Typ

HZ319903

Hersteller Artikel Nr.:

HZ319903

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

2.509 kg

-