Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Multi Door Kühl- / Gefrierkombination

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Multi Door Kühl- / Gefrierkombination

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KF96DAXEA

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 4-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1830 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003931189

Sonepar Artikelnummer

121381712

Hersteller Artikelnummer

KF96DAXEA

Hersteller Typ

KF96DAXEA

Hersteller Artikel Nr.:

KF96DAXEA

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

4-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1830 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

905 mm

Tiefe:

731 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

150.000 kg

Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks, CrossDoor Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 574 l Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Metallrückwand LED Beleuchtung freezerLight - LED Beleuchtung im Gefrierteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Home Connect-fähig über WLAN superKühlen superGefrieren Multi-Airflow-System Optische Warnanzeige Tür offen, Akustische Warneinrichtung Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung Eis und Wasser Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel Länge Zulaufschlauch: 200 cm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas Multifunktions-Ablage 3 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg 6 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 240 cm Klimaklasse: SN-T Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.