SIEMENS BSHG - Multi Door Kühl- / Gefrierkombination

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF96DPXEA
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Höhe - 1830 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003931172
Sonepar Artikelnummer
121381714
Hersteller Artikelnummer
KF96DPXEA
Hersteller Typ
KF96DPXEA
Hersteller Artikel Nr.:
KF96DPXEA
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Höhe:
1830 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
905 mm
Tiefe:
731 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
152.000 kg


