Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Pizzaform

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Pizzaform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ617000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003693452

Sonepar Artikelnummer

120357683

Hersteller Artikelnummer

HZ617000

Hersteller Typ

HZ617000

Hersteller Artikel Nr.:

HZ617000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

0.676 kg

HZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Max. Beladung: 14 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.