SIEMENS BSHG - Profi-Pfanne emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ633070
Mit Deckel - Nein
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73239400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003673485
Sonepar Artikelnummer
120357690
Hersteller Artikelnummer
HZ633070
Hersteller Typ
HZ633070
Hersteller Artikel Nr.:
HZ633070
Mit Deckel:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
2.178 kg
HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 81 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.


