SIEMENS BSHG - SbS best.aus:KS36VVIEP+GS36NVIEP+KS39ZAL00 edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA95NVIEP
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Höhe - 1860 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003892077
Sonepar Artikelnummer
121051202
Hersteller Artikelnummer
KA95NVIEP
Hersteller Typ
KA95NVIEP
Hersteller Artikel Nr.:
KA95NVIEP
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
1860 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
346 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
242 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
1200 mm
Tiefe:
650 mm
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182110
Gewicht:
137.400 kg


