Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Schlauchverlängerung Zu/Ablauf

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Schlauchverlängerung Zu/Ablauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ72010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003175095

Sonepar Artikelnummer

120107026

Hersteller Artikelnummer

SZ72010

Hersteller Typ

SZ72010

Hersteller Artikel Nr.:

SZ72010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.312 kg

Schlauchverlängerung für Zu-/Ablauf 0,3kg