Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Simmer plate

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Simmer plate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ298105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003440094

Sonepar Artikelnummer

120155754

Hersteller Artikelnummer

HZ298105

Hersteller Typ

HZ298105

Hersteller Artikel Nr.:

HZ298105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73219000

Gewicht:

0.385 kg

Der Aufsatz wird zwischen Topfträger und Kochgeschirr platziert Kompatibel mit allen Gaskochfeldern