Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Spüler 60cm integriert Edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Spüler 60cm integriert Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SN53HS16AE

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003981313

Sonepar Artikelnummer

121381719

Hersteller Artikelnummer

SN53HS16AE

Hersteller Typ

SN53HS16AE

Hersteller Artikel Nr.:

SN53HS16AE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

573 mm

Anzahl der Programme:

6

Restzeitanzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

36.500 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Besteckablage im Oberkorb variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm