Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Spüler integriert 45cm Edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Spüler integriert 45cm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR53ES25KE

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003981191

Sonepar Artikelnummer

121381720

Hersteller Artikelnummer

SR53ES25KE

Hersteller Typ

SR53ES25KE

Hersteller Artikel Nr.:

SR53ES25KE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

B

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

448 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

573 mm

Anzahl der Programme:

6

Restzeitanzeige:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

31.200 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem varioFlex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm