SIEMENS BSHG - Spüler vollint. 45cm 6Prog. 10MG VarioScharnier B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR93EX25LE
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003981221
Sonepar Artikelnummer
121393763
Hersteller Artikelnummer
SR93EX25LE
Hersteller Typ
SR93EX25LE
Hersteller Artikel Nr.:
SR93EX25LE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.7 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
51 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
33.050 kg


