Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Spülhilfe-Set (Sonderzubehör f.Gsp.)

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Spülhilfe-Set (Sonderzubehör f.Gsp.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ73000

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003416532

Sonepar Artikelnummer

120155786

Hersteller Artikelnummer

SZ73000

Hersteller Typ

SZ73000

Hersteller Artikel Nr.:

SZ73000

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.095 kg

-