SIEMENS BSHG - Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwKr. Bräterz. sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HK9S5A240
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 10900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003807361
Sonepar Artikelnummer
120569265
Hersteller Artikelnummer
HK9S5A240
Hersteller Typ
HK9S5A240
Hersteller Artikel Nr.:
HK9S5A240
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
10900 W
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Anzahl der Brennstellen:
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Nettovolumen:
66 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
54.859 kg


