SIEMENS BSHG - Starterset für Umluftbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ55750
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Starterset
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003681442
Sonepar Artikelnummer
120357724
Hersteller Artikelnummer
LZ55750
Hersteller Typ
LZ55750
Hersteller Artikel Nr.:
LZ55750
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Starterset
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
0.920 kg
Sonderzubehör für Umluftbetrieb Bestehend aus: 2 Aktivkohlefilter, Aktivkohlefilter-Halterung, Alu-Flex-Schlauch ø150 mm und 1500 mm lang, 2 Schlauchschellen.


