SIEMENS BSHG - Teleskopauszug 3fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ438301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003832233
Sonepar Artikelnummer
120569275
Hersteller Artikelnummer
HZ438301
Hersteller Typ
HZ438301
Hersteller Artikel Nr.:
HZ438301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Nein
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.796 kg


