Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Teleskopüberauszug ebenenunabhängig

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Teleskopüberauszug ebenenunabhängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ638000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003912850

Sonepar Artikelnummer

121025045

Hersteller Artikelnummer

HZ638000

Hersteller Typ

HZ638000

Hersteller Artikel Nr.:

HZ638000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Kochfelder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.995 kg

HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig Material: Edelstahl Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.