Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Teppan Yaki groß 340mm Edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Teppan Yaki groß 340mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ9TY010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003927830

Sonepar Artikelnummer

121128549

Hersteller Artikelnummer

HZ9TY010

Hersteller Typ

HZ9TY010

Hersteller Artikel Nr.:

HZ9TY010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Grundfarbe:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

1.974 kg

Teppan Yaki, 340 mm, Edelstahl, Abmessungen: B/T: 340/197mm, Gewicht: 2kg