SIEMENS BSHG - Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF10ZAX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Grundfarbe - weiß
Breite - 588 mm
Höhe - 719 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003764374
Sonepar Artikelnummer
120385298
Hersteller Artikelnummer
KF10ZAX0
Hersteller Typ
KF10ZAX0
Hersteller Artikel Nr.:
KF10ZAX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Breite:
588 mm
Höhe:
719 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.173 kg


