Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Türverkleidung für Kühlschränke Nische 88cm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Türverkleidung für Kühlschränke Nische 88cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KF20ZSX0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Höhe - 880 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003706886

Sonepar Artikelnummer

120361317

Hersteller Artikelnummer

KF20ZSX0

Hersteller Typ

KF20ZSX0

Hersteller Artikel Nr.:

KF20ZSX0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Höhe:

880 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

11.565 kg

Edelstahlfront mit Griff für Einbau-Kältegeräte , 88 cm Nische (nur für Flachscharnier geeignet)