SIEMENS BSHG - Umluftset für iQ100 Wandesse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ11GKU13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 0.714 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003937747
Sonepar Artikelnummer
121115861
Hersteller Artikelnummer
LZ11GKU13
Hersteller Typ
LZ11GKU13
Hersteller Artikel Nr.:
LZ11GKU13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
0.714 kg
LZ11GKU13, Standard Umluftset, Sonderzubehör, Für Umluftbetrieb, Passend für Schrägessen, Gute Geruchsreduzierung, Lebensdauer des Standard-Umluftfilters: 3 Monate, Bestehend aus 1 Standard-Umluftfilter, Alu-Flexschlauch DM: 150mm mit zwei Befestigungsringen, T-förmiger Luftauslass, Halterungen zur Befestigung des Kohlefilters.