SIEMENS BSHG - Umluftset iQ300 Wandesse f. kaminlosen Betrieb Clean AirPlus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ11KKV16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 68159900
Gewicht - 1.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003938386
Sonepar Artikelnummer
121115863
Hersteller Artikelnummer
LZ11KKV16
Hersteller Typ
LZ11KKV16
Hersteller Artikel Nr.:
LZ11KKV16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
1.151 kg
Für Umluftbetrieb, LZ11KKV16, Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), Sehr gute Geruchsreduzierung, Sonderzubehör, Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch., Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene., Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate, Ersatzfilter, Passend für Schrägessen, Bestehend aus 2 Clean Air Plus Geruchsfiltern.