SIEMENS BSHG - Umluftset iQ500/iQ 700 Wandesse f. Kaminbetrieb Clean AirPlus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ11BKI16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 1.462 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003934180
Sonepar Artikelnummer
121115855
Hersteller Artikelnummer
LZ11BKI16
Hersteller Typ
LZ11BKI16
Hersteller Artikel Nr.:
LZ11BKI16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
1.462 kg
Sonderzubehör, Sehr gute Geruchsreduzierung, Für Umluftbetrieb, Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch., Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene., Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate, Passend für Schrägessen, Bestehend aus 3 Clean Air Plus Geruchsfiltern, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.