SIEMENS BSHG - Umluftset L-Bogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ9VDKR2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Form - sonstige
Farbe - sonstige
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003916117
Sonepar Artikelnummer
121051201
Hersteller Artikelnummer
HZ9VDKR2
Hersteller Typ
HZ9VDKR2
Hersteller Artikel Nr.:
HZ9VDKR2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Form:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
2.006 kg
Zubehörset für teilgeführte Umluft Ihres Kochfeldes mit integriertem Lüftungsmodul. Es ist zu verwenden in Kombination mit dem bereits im Geräteset enthaltenen Flachkanalbogen. Set besteht aus: 3x Verbindungsmannschette (weiblich) zum Kombinieren von männlichen Flachkanalelementen Flachkanalstück gerade (männlich 500mm) 90° Flachkanalbogen vertikal (L Radius, männlich)) Diffusorelement (männlich), das mit den Flachkanalelementen verbunden werden kann und die ausströmende Luft im Sockelbereich für teilgeführte Umluftkonfigurationen verteilt. Die Elemente ermöglichen Installationen in Arbeitsplattenhöhen bis 960 mm. Das Zubehörset erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und der Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1


