Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Universalpfanne gr emailliert Backwagen

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Universalpfanne gr emailliert  Backwagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ542000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Grundfarbe - grau

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003813850

Sonepar Artikelnummer

120439185

Hersteller Artikelnummer

HZ542000

Hersteller Typ

HZ542000

Hersteller Artikel Nr.:

HZ542000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

Ja

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.379 kg

HZ542000 Universalpfanne,gr emailliert, Backwagen Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 400 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.