Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Universalpfanne Keramik antihaft

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Universalpfanne  Keramik antihaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ532010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73239400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003813874

Sonepar Artikelnummer

120439178

Hersteller Artikelnummer

HZ532010

Hersteller Typ

HZ532010

Hersteller Artikel Nr.:

HZ532010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.362 kg

HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft Material: emailliertes Metall Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.