Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Unterbauspüler 60cm weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Unterbauspüler 60cm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SN43HW03TE

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003978856

Sonepar Artikelnummer

121381718

Hersteller Artikelnummer

SN43HW03TE

Hersteller Typ

SN43HW03TE

Hersteller Artikel Nr.:

SN43HW03TE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Dekorfähig:

nicht möglich

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

573 mm

Anzahl der Programme:

6

Restzeitanzeige:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

36.600 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Besteckablage im Oberkorb variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Incl. Sockelblech Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm