Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - VarioSchublade 1.0 60cm Spüler Gleitrollen flex

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - VarioSchublade 1.0 60cm Spüler Gleitrollen flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ36DX02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003876084

Sonepar Artikelnummer

120777361

Hersteller Artikelnummer

SZ36DX02

Hersteller Typ

SZ36DX02

Hersteller Artikel Nr.:

SZ36DX02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

1.310 kg

- Besteck und kleine Küchengegenstände werden sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt - Mit extra Platz für kleines Geschirr (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der varioSchublade Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene 4242003876084