Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Verbindungsleiste

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Verbindungsleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ394301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003421093

Sonepar Artikelnummer

120156703

Hersteller Artikelnummer

HZ394301

Hersteller Typ

HZ394301

Hersteller Artikel Nr.:

HZ394301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.421 kg

Zum direkt aneinanderliegenden Einbau von Dominos oder auch Dominos neben größeren Kochfeldern im Top Design Die Verbindungsleiste ist nach dem Einbau völlig unsichtbar Geeignet für alle Arten von Arbeitsplatten Verwendbar für 49cm- und 50cm-tiefe Ausschnitte