SIEMENS BSHG - Verbindungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ2741X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 556 mm
Breite - 593 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003825594
Sonepar Artikelnummer
120895381
Hersteller Artikelnummer
WZ2741X
Hersteller Typ
WZ2741X
Hersteller Artikel Nr.:
WZ2741X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
556 mm
Breite:
593 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.718 kg
Sonderzubehör Trockner Verbindungssatz


