SIEMENS BSHG - Verbindungssatz für Trockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ27410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.718 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003773093
Sonepar Artikelnummer
120457478
Hersteller Artikelnummer
WZ27410
Hersteller Typ
WZ27410
Hersteller Artikel Nr.:
WZ27410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.718 kg
Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55cm, Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen, Abmessungen: 35 x 593 x 556 mm, Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrem Gerät