Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Verbindungssatz Höhe: 203cm Inox look

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Verbindungssatz Höhe: 203cm Inox look

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS39ZAL00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 2030 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003771488

Sonepar Artikelnummer

120401723

Hersteller Artikelnummer

KS39ZAL00

Hersteller Typ

KS39ZAL00

Hersteller Artikel Nr.:

KS39ZAL00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

2030 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.660 kg

Verbindungssatz Metall-Optik, 203cm Höhe, kürzbar