Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Verbindungssatz Höhe: 203cm weiss

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Verbindungssatz Höhe: 203cm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS39ZAW00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Grundfarbe - weiß

  • Höhe - 2030 mm

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003771501

Sonepar Artikelnummer

120401724

Hersteller Artikelnummer

KS39ZAW00

Hersteller Typ

KS39ZAW00

Hersteller Artikel Nr.:

KS39ZAW00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Höhe:

2030 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.680 kg

-