SIEMENS BSHG - Verbindungssatz mit Auszug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ2742X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 570 mm
Breite - 596 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003830758
Sonepar Artikelnummer
120895382
Hersteller Artikelnummer
WZ2742X
Hersteller Typ
WZ2742X
Hersteller Artikel Nr.:
WZ2742X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
570 mm
Breite:
596 mm
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.836 kg
Verbindungssatz mit Auszug Für ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Waschmaschinen und Trocknern - sicher und fest verbunden, mit komfortabler Auszugsplatte.


