SIEMENS BSHG - Verbindungssatz mit Auszug für Waschen/Trocknen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ27500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Geeignet für Standgeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003927120
Sonepar Artikelnummer
121111310
Hersteller Artikelnummer
WZ27500
Hersteller Typ
WZ27500
Hersteller Artikel Nr.:
WZ27500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Länge:
574 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.318 kg


